Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha com parafuso SHARK® Hammer TIPO SK
Bucha com parafuso SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TIPO SK - 1
Bucha com parafuso SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TIPO SK - 2
Bucha com parafuso SHARK<SUP>® </SUP>Hammer TIPO SK - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha com parafuso SHARK® Hammer TIPO SK

Com uma montagem rápida e um desempenho comprovado, este produto oferece uma solução versátil para fixar cargas leves no local de montagem. Bucha com batente de embeber e parafuso de aço galvanizado

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes
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
  • Montagem rápida e económica

  • Bucha e parafuso pré-montados, não sendo necessário procurar o parafuso certo

  • Adequada para montagem no local

  • Pode ser removida através da fenda na cabeça do parafuso

  • O bloqueio de impacto integrado evita a expansão prematura

  • Resistente aos raios UV

  • Resistente à deterioração (bucha plástica produzida em poliamida de alta qualidade)

  • Resistência térmica de -40 °C a +100 °C

  • Para acabamento embebido e saliente

  • O design da cabeça de embeber faz com que se embeba por si mesma em madeira macia

  • Sem halogéneo
Prova de desempenho
  • Avaliação técnica europeia ETA-19/0182: Martelo SHARK® tamanhos 6 e 8 para diferentes utilizações em betão para aplicações não estruturais

  • Avaliação técnica europeia ETA-19/0182: Martelo SHARK® Hammer 8 para diferentes utilizações em alvenaria para aplicações não estruturais (exceção: dimensões M8 x 45)
Dados de desempenho
Valores característicos
Diâmetro da bucha [mm]68
Carga de tração admissívelBetão B25 ou C20/25Fperm [kN]0,20,2
Tijolo sílico-calcário KS 120,12
Tijolo sílico-calcário oco KSL 120,075
Binário de aperto (apenas tipo de ROSCA)Tinst [Nm]44
Profundidade do furo para brocah1 ≥ [mm]3545
Definição da profundidadehnom ≥ [mm]3040
Passo de rosca (apenas tipo de ROSCA)dthr [mm]M6M8
Comprimento da rosca (apenas tipo de ROSCA)Ithr [mm]69
Diâmetro nominal da brocad0 [mm]68
Diâmetro do furo em comp.df [mm]6,58,5
Área de aplicação
  • Avaliação técnica europeia ETA-19/0182: Martelo SHARK® tamanhos 6 e 8 para diferentes utilizações em betão para aplicações não estruturais

  • Avaliação técnica europeia ETA-19/0182: Martelo SHARK® Hammer 8 para diferentes utilizações em alvenaria para aplicações não estruturais (exceção: dimensões M8 x 45)