Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha de alta resistência com parafuso de cabeça sextavada W-HAZ-S/A4
Bucha de alta resistência com parafuso de cabeça sextavada W-HAZ-S/A4 - 1
Bucha de alta resistência com parafuso de cabeça sextavada W-HAZ-S/A4 - 2
Bucha de alta resistência com parafuso de cabeça sextavada W-HAZ-S/A4 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de alta resistência com parafuso de cabeça sextavada W-HAZ-S/A4

Bucha de alta resistência para cargas elevadas em betão fissurado e não fissurado, acabamento limpo na peça fixada. Aço inox A4

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes
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
  • Elevada capacidade de carga

  • Fixação de atravessamento rápida

  • Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera

  • Bucha em aço inox A4 expansível com controlo do binário
Prova de desempenho
  • ETA-02/0031 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva de temperatura-tempo uniforme)

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-02/0031)
Área de aplicação
  • ETA-02/0031 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 1363-1:1999-10 (curva de temperatura-tempo uniforme)

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-02/0031)