Bucha de aperto de coroa dentada
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
Aviso
O suporte não é recomendado para todos os mandris de berbequim.
Por conseguinte, por motivos de segurança, deve medir a haste do mandril de berbequim:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!