Bucha de encaixe rápido Manga de metal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
Aviso
O suporte não está marcado em todas as buchas de aperto.
Por conseguinte, por motivos de segurança, deve medir a haste da bucha de aperto:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!