Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha de expansão W-NA-M Com rosca escalonada M8/M10
Bucha de expansão W-NA-M Com rosca escalonada M8/M10 - 1
Bucha de expansão W-NA-M Com rosca escalonada M8/M10 - 2
Bucha de expansão W-NA-M Com rosca escalonada M8/M10 - 3
Bucha de expansão W-NA-M Com rosca escalonada M8/M10 - 4
Bucha de expansão W-NA-M Com rosca escalonada M8/M10 - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de expansão W-NA-M Com rosca escalonada M8/M10

Instalação rápida e fácil: Posicionar, cravar, pronto! Ideal para suspensões com varões roscados M8 ou M10 (rosca escalonada). Para betão, aço galvanizado com rosca interior

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Instalação rápida e fácil

  • A pouca profundidade de fixação efetiva de 25 mm exige menor esforço

  • Aplicação fácil: Basta cravar – sem necessidade de binário

  • Não são necessárias brocas especiais ou ferramentas de ajuste

  • Instalação por atravessamento

  • Compatível com varão roscado M8 e M10 graças à rosca escalonada

  • Possibilidade de pequenas distâncias entre eixos e ao bordo

  • Bucha de expansão controlada por binário – expande quando sujeita a carga
Prova de desempenho
  • Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Avaliação técnica europeia ETA-11/0339

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base de fixação: betão C20/25 para C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-11/0339)
Aviso

A bucha de expansão combina as vantagens de uma bucha com parafuso com uma montagem simples, visto que a bucha de expansão é apenas cravada no furo.

Área de aplicação
  • Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Avaliação técnica europeia ETA-11/0339

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base de fixação: betão C20/25 para C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-11/0339)