Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha de expansão W-NA-M com varões roscados M8/M10
Bucha de expansão W-NA-M com varões roscados M8/M10 - 1
Bucha de expansão W-NA-M com varões roscados M8/M10 - 2
Bucha de expansão W-NA-M com varões roscados M8/M10 - 3
Bucha de expansão W-NA-M com varões roscados M8/M10 - 4
Bucha de expansão W-NA-M com varões roscados M8/M10 - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de expansão W-NA-M com varões roscados M8/M10

Ideal para suspensões com varões roscados M8 ou M10 (rosca escalonada). Para betão, aço zincado

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Instalação rápida e simples


  • A pouca profundidade de fixação de 25 mm exige menor esforço

  • Aplicação fácil: Basta cravar — sem necessidade de binário

  • Não são necessários berbequins ou ferramentas de aplicação


Instalação por fixação por atravessamento



Compatível com varões roscados M8 e M10 graças à rosca escalonada



Possibilidade de espaçamento axial e até à extremidade muito baixo



Bucha de expansão controlada por binário — expande quando exposta a carga

Prova de desempenho
  • Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Avaliação técnica europeia ETA-11/0339

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base de fixação: betão C20/25 para C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-11/0339)
Aviso

A bucha de expansão combina as vantagens de uma bucha com parafuso com uma montagem simples, visto que a bucha de expansão é apenas cravada no furo.

Área de aplicação
  • Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Avaliação técnica europeia ETA-11/0339

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base de fixação: betão C20/25 para C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-11/0339)