Bucha de expansão com porca interior
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de expansão com porca interior
Aço galvanizado
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
Vantagens
- Adequado para montagem com pré-perfuração
- Para ser utilizada com parafuso de rosca métrica.
- Fica nivelada com a superfície.
- Os elementos de expansão são retidos por uma mola como dispositivo de segurança do cone.
- Não é necessário aplicar exatamente o comprimento máximo do parafuso como é o caso da bucha de impacto.
Características
- Bucha de grande expansão composta por 4 segmentos anti-rotação com porca interior
- Anti-rotação durante o procedimento de instalação
- Expansão suave graças ao corpo de quatro segmentos
- Adequado para aplicações em betão não fissurado, pedra natural e tijolo maciço
- Bucha de expansão versátil para fixações suspensas, onde a homologação não é necessária
Área de aplicação
- Adequada para betão C20/25 não fissurado, pedra natural resistente à pressão e tijolo maciço
- Fixações secundárias em zonas de cargas inferiores e médias
- Fixações de tetos falsos para prosseguir com varão roscado
- Fixação de máquinas de corte (sobretudo M12)
- Fixação de pequenos reclamos luminosos, ar condicionado e indústria do frio, águas e esgostos, suspensão de candeeiros, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!