Bucha de fixação W-FA/A4
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de fixação W-FA/A4
Buchas de fixação para aplicações standard em betão não fissurado e fixações múltiplas em betão fissurado (tamanho M6). Aço inox A4
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
- Aplicação muito flexível graças a três profundidades efetivas de fixação
- Distâncias reduzidas ao eixo e ao bordo
- Fixação de atravessamento rápida
Prova de desempenho
- Avaliação técnica europeia ETA-02/0001 para opção de fixação individual 7, betão não fissurado: Ação estática ou quase-estática (M6-M20)
- Avaliação técnica europeia ETA-06/0162 para fixações múltiplas de sistemas sem função de sustentação de carga, betão fissurado e não fissurado, tamanho M6
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – curva de temperatura-tempo uniforme)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-06/0162, apenas no tamanho M6)
Área de aplicação
Furar
Limpar o furo
- Avaliação técnica europeia ETA-02/0001 para opção de fixação individual 7, betão não fissurado: Ação estática ou quase-estática (M6-M20)
- Avaliação técnica europeia ETA-06/0162 para fixações múltiplas de sistemas sem função de sustentação de carga, betão fissurado e não fissurado, tamanho M6
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – curva de temperatura-tempo uniforme)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-06/0162, apenas no tamanho M6)
Área de aplicação
- Fixação individual ou fixações múltiplas com aprovação técnica europeia para betão normal C20/25 a C50/60 (apenas betão não fissurado)
- Fixações múltiplas de sistemas sem função de sustentação de carga em betão (tamanho M6, betão fissurado e não fissurado)
- Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação/avaliação)
- Fixações sob exposição ao fogo (apenas tamanho M6)
- Adequado para fixação de cargas médias a pesadas em betão: Montagem de, por exemplo, estruturas metálicas, perfis metálicos, suportes, placas base, calhas para cabos, tubos, estruturas de madeira, vigas, travessas, cercas etc.
- A W-FA/A4 (aço inox A4) é adequada para utilização em áreas interiores secas ou ambientes húmidos, bem como para utilização no exterior (incluindo em atmosferas industriais e perto do mar), desde que não existam condições particularmente agressivas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!