Bucha de impacto W-ED/A4
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de impacto W-ED/A4
Bucha de rosca interior métrica para fixação económica em betão, aço inox A4
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
- Pouca profundidade do furo
- Cargas elevadas
- Controlo ótico da instalação e proteção das mãos durante a montagem com a ferramenta de marcação
- A ferramenta de expansão facilita e acelera a instalação
- Capacidade de carga imediata - sem tempos de espera
- A fixação pode ser facilmente removida a qualquer momento
- O acessório pode ser fixado com um parafuso de fixação ou um varão roscado
- Não necessita de binário
- A bucha com gola em combinação com a ferramenta de expansão de encaixe facilita e acelera a instalação. Os furos correspondentes tornam a instalação ainda mais segura
Prova de desempenho
- ETA-02/0044 para fixações individuais 7, betão não fissurado
- ETA-05/0120 para fixações múltiplas de sistemas não estruturais, betão não fissurado e fissurado, M6–M16
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-05/0120)
Aviso
Bucha de impacto W-ED /S, ver [13.1]
Área de aplicação
- ETA-02/0044 para fixações individuais 7, betão não fissurado
- ETA-05/0120 para fixações múltiplas de sistemas não estruturais, betão não fissurado e fissurado, M6–M16
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-05/0120)
Área de aplicação
- Fixações individuais: Betão de peso normal C20/25 a C50/60 (betão não fissurado)
- Fixações múltiplas: Fixação de sistemas não estruturais (M6–M16, betão fissurado e não fissurado)
- Adequada para a fixação de varões roscados, estruturas de metal, perfis de metal, grelhas, calhas para cabos, tubos, calhas de montagem, etc.
- Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)
- A W-ED/A4 (aço inox A4) pode ser utilizada em áreas interiores secas, exteriores (incluindo em atmosferas industriais e perto do mar) ou divisões húmidas, desde que não existam condições particularmente agressivas
- A W-ED/HCR (aço de alta resistência à corrosão HCR) pode ser utilizado em áreas onde existe um risco muito elevado de corrosão (por exemplo, atmosfera de piscinas interiores, túneis rodoviários, parques de estacionamento pouco ventilados ou peças imersas em água do mar ou em atmosferas costeiras)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!