Bucha de fixação W-FA/S
Bucha de fixação W-FA/S - 1
Bucha de fixação W-FA/S - 2
Bucha de fixação W-FA/S - 3
Bucha de fixação W-FA/S - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de fixação W-FA/S

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado. Aço galvanizado

Ler descrição do artigo

Disponível em 27 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro da bucha (métrico) Comprimento de fixação (l) Altura do acessório (t fix)/profundi... Altura do acessório (t fix 2)/profundidade de fixação efectiva (h ef 2)/profundidade do orifício para broca (h 1, 2) Número PU
Preço/PU
5932016130
M16 130 mm 10 / 82 / 110 mm 28 / 64 / 95 mm
20 Un.
5932006067
M6 67 mm 10 / 40 / 55 mm 20 / 30 / 45 mm
100 Un.
5932006097
M6 97 mm 40 / 40 / 55 mm 50 / 30 / 45 mm
100 Un.
5932008075
M8 75 mm 10 / 44 / 65 mm 19 / 35 / 55 mm
100 Un.
5932008050
M8 50 mm 5 / 24 / 55 mm
100 Un.
5932008080
M8 80 mm 15 / 44 / 65 mm 24 / 35 / 55 mm
100 Un.
5932008090
M8 90 mm 25 / 44 / 65 mm 34 / 35 / 55 mm
100 Un.
5932008095
M8 95 mm 30 / 44 / 65 mm 39 / 35 / 55 mm
100 Un.
5932008110
M8 110 mm 45 / 44 / 65 mm 54 / 35 / 55 mm
100 Un.
5932008120
M8 120 mm 55 / 44 / 65 mm 64 / 35 / 55 mm
100 Un.
5932010085
M10 85 mm 10 / 48 / 70 mm 16 / 42 / 65 mm
50 Un.
5932010090
M10 90 mm 15 / 48 / 70 mm 21 / 42 / 65 mm
50 Un.
5932010095
M10 95 mm 20 / 48 / 70 mm 26 / 42 / 65 mm
50 Un.
5932010120
M10 120 mm 45 / 48 / 70 mm 51 / 42 / 65 mm
50 Un.
5932010145
M10 145 mm 70 / 48 / 70 mm 76 / 42 / 65 mm
50 Un.
5932012075
M12 75 mm 5 / 40 / 75 mm
25 Un.
5932012110
M12 110 mm 15 / 65 / 90 mm 30 / 50 / 75 mm
25 Un.
5932012125
M12 125 mm 30 / 65 / 90 mm 45 / 50 / 75 mm
25 Un.
5932012145
M12 145 mm 50 / 65 / 90 mm 65 / 50 / 75 mm
25 Un.
5932012180
M12 180 mm 85 / 65 / 90 mm 100 / 50 / 75 mm
25 Un.
5932012255
M12 255 mm 160 / 65 / 90 mm 175 / 50 / 75 mm
20 Un.
5932016115
M16 115 mm 13 / 64 / 110 mm
20 Un.
5932016150
M16 150 mm 30 / 82 / 110 mm 48 / 64 / 95 mm
20 Un.
5932016180
M16 180 mm 60 / 82 / 110 mm 78 / 64 / 95 mm
20 Un.
5932016220
M16 220 mm 100 / 82 / 110 mm 118 / 64 / 95 mm
10 Un.
5932020180
M20 180 mm 35 / 100 / 130 mm 57 / 78 / 110 mm
10 Un.
5932008100
100 Un.
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
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
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
  • Poupança de tempo com montagem de encaixe

  • Capacidade imediata de sustentação de carga – sem período de espera

  • Bucha em aço galvanizado de expansão controlada por binário

  • Duas profundidades de fixação – ampla gama de aplicações
  • ETA-02/0001 para fixação individual, opção 7, betão não fissurado

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura uniforme)