Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de fixação W-FAZ/S
Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, zincado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Cargas elevadas, espaçamentos reduzidos e distâncias ao bordo reduzidas
- Capacidade de carga imediata – sem tempos de espera
- Montagem da bucha através de dois materiais em simultâneo poupa tempo
- Profundidade de fixação reduzida
- Menor esforço de perfuração, mais rápido
- Aplicações versáteis
- Resistência ao fogo (M8–M16): F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura uniforme)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-99/0011)
- Resistência ao fogo (M8–M16): F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura uniforme)
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-99/0011)
Fixação individual com aprovação
Betão normal C20/25 a C50/60 (betão não fissurado e fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2)
Para a fixação de, por exemplo, estruturas metálicas, perfis de metal, suportes, condutas de cabos, tubos, calhas, estruturas de madeira, vigas de telhado, etc.
Fixação individual sem aprovação
Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão
A W-FAZ apenas pode ser utilizada em espaços interiores secos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!