Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha do painel de isolamento KI-10
Bucha do painel de isolamento  KI-10 - 1
Bucha do painel de isolamento  KI-10 - 2
Bucha do painel de isolamento  KI-10 - 3
Bucha do painel de isolamento  KI-10 - 4
Bucha do painel de isolamento  KI-10 - 5
Bucha do painel de isolamento  KI-10 - 6
Bucha do painel de isolamento  KI-10 - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha do painel de isolamento KI-10

Com prego de nylon reforçado
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
  • Bucha fabricada em polipropileno, prego de nylon reforçado com fibra de vidro

  • Graças à sua geometria única, a bucha pode transferir cargas elevadas para o seu suporte com apenas uma profundidade de fixação limitada

  • Transmissão térmica χ = 0,000 W/K
Aviso

Para painéis em materiais macios, pode utilizar-se o disco de grandes dimensões, KWL Ø 90 mm



Já foi tida em conta uma tolerância de 10 mm (por exemplo, para permitir a utilização de uma cola). A presença de camadas de gesso em edifícios mais antigos, por exemplo, reduz a espessura máxima do painel de isolamento. Por esse motivo, a situação específica de instalação deve ser sempre considerada

Área de aplicação
Instruções