Bucha de isolamento W-DSD com prego de expansão
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de isolamento W-DSD com prego de expansão
Para fixação de materiais isolantes rígidos e autoportantes, como poliestireno ou lajes de plástico expandidas em betão e alvenaria. Modelo com prato dia.∅ 50 mm
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
- Instalação rápida e fácil
- Para fixação de atravessamento
- A pouca profundidade de colocação reduz o tempo de perfuração
- Material de primeira qualidade: bucha (PP), prego (ABS)
- Resistência térmica de -40 °C a +80 °C
- Sem halogéneo
Área de aplicação
- Pode ser usado em betão, tijolo compacto, tijolo de arenito calcário compacto, tijolo perfurado verticalmente, tijolo de arenito calcário oco
- Adequado para fixar materiais de isolamento para fachadas ventiladas, película, película de vedação para isolar o exterior das caves
- Para fixar materiais de isolamento rígidos e autoportantes, por exemplo, poliestireno, painéis de espuma rígida
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!