Bucha de isolamento W-DSD com prego de expansão
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de isolamento W-DSD com prego de expansão
Para a fixação de materiais isolantes macios e não autoportantes, por exemplo, fibra mineral ou lã de vidro em betão e alvenaria. Modelo com prato dia.∅ 90 mm
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
- Instalação rápida e fácil
- Para fixação de atravessamento
- A pouca profundidade de colocação reduz o tempo de perfuração
- Material de primeira qualidade: bucha (PP), prego (ABS)
- Resistência térmica de -40 °C a +80 °C
- Sem halogéneo



Área de aplicação
- Pode ser usado em betão, tijolo compacto, tijolo de arenito calcário compacto, tijolo perfurado verticalmente, tijolo de arenito calcário oco
- Adequado para fixar materiais de isolamento para fachadas ventiladas, película, película de vedação para isolar o exterior das caves
- Para a fixação de materiais de isolamento macios que não são autoportantes, por exemplo, lã mineral ou fibra de vidro
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!