Bucha de latão

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de latão

Rosca interior com rosca métrica como alternativa económica para utilização no exterior, para betão e tijolo sólido

  • Altura máx. do acessório (d a) - condição: Consoante o comprimento do parafuso

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro interno Comprimento de fixação (l) Profundidade de penetração (h s) Profundidade do orifício para broca (t) Número PU
Preço/PU
0904310
10 mm 34 mm 35 mm 40 mm
100 Un.
0904312
12 mm 40 mm 40 mm 45 mm
50 Un.
090435
5 mm 20 mm 20 mm 25 mm
100 Un.
090436
6 mm 23 mm 25 mm 30 mm
100 Un.
090438
8 mm 30 mm 30 mm 35 mm
100 Un.
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
  • Bucha de latão de rosca interior

  • Superfície serrilhada para uma boa capacidade de sustentação

  • Aparafusar um parafuso/varão roscado com uma rosca métrica expande a bucha e fixa-a na base de fixação

  • Resistente à corrosão

  • Profundidade de fixação mínima

  • Folga mínima axial e em relação à extremidade

  • Adequada para instalação de encaixe e de contrapino

  • Utilizada sem uma ferramenta de aplicação

  • Fixação económica para utilização no exterior