Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
A bucha plástica mais versátil. Bloqueios em cavidades, expande em materiais maciços.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformation on price display
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Garante bloqueio em todas as cavidades e expansão em todos os materiais sólidos
Montagem rápida e fácil
Binário de introdução reduzido e binário de fixação elevado
Adequada para instalação com contrapinos e por fixação por atravessamento
Resistente ao apodrecimento, a intempéries e ao envelhecimento
Fabricada em poliamida de alta qualidade (Nylon)
Sem halogéneo, nem silício
Resistência térmica de –40 °C a +100 °C
Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D
Buchas plásticas universais
Em betão, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, betão arejado, placa de gesso, painéis de gesso
Adequada para montar roupeiros, varões de cortinados, prateleiras em parede, armários de parede leves, molduras, espelhos, candeeiros, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interruptores elétricos, lavatórios, toalheiros, sinais de informação, detetores de movimento, etc.
Para fixação de componentes em conjunto com um parafuso para madeira ou para aglomerado (sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar) (por exemplo, ASSY-D)
Podem ser utilizadas no exterior ou em salas húmidas, em conjunto com um parafuso em aço inox
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!