Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha de nylon com rosca métrica

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de nylon com rosca métrica

Poliamida de alta qualidade (nylon)

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Poliamida de alta qualidade (nylon)

  • Sem halogéneo nem silício

  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +80 °C

  • O batente impede a expansão prematura durante a instalação por fixação por atravessamento

  • O bloqueio de torção evita a rotação no furo

  • O rebordo da bucha sem pressão de expansão evita a ocorrência de danos no estuque e nos azulejos

  • Instalação por fixação por atravessamento e com contrapinos
Aviso
  • Furar o betão celular e o tijolo perfurado com movimento rotativo (sem percussão)

  • Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

  • Comprimento do parafuso = espessura da peça fixada (+ espessura do estuque/isolamento) + comprimento da bucha + diâmetro do parafuso