Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de nylon com rosca métrica
Poliamida de alta qualidade (nylon)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Poliamida de alta qualidade (nylon)
- Sem halogéneo nem silício
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +80 °C
- O batente impede a expansão prematura durante a instalação por fixação por atravessamento
- O bloqueio de torção evita a rotação no furo
- O rebordo da bucha sem pressão de expansão evita a ocorrência de danos no estuque e nos azulejos
- Instalação por fixação por atravessamento e com contrapinos
Perfure o betão arejado e a pedra perfurada com uma broca rotativa (sem mecanismo de percussão)
O pó resultante da perfuração tem de ser removido do orifício perfurado
Comprimento do parafuso = espessura da peça fixada (+ espessura do estuque/isolamento) + comprimento da bucha + diâmetro do parafuso
Buchas plásticas para cargas ligeiras (fixações secundárias)
Podem ser utilizadas em betão, tijolo maciço, tijolo maciço sílico-calcário, betão arejado, pedra natural dura
Adequadas para fixação de varões de cortinados, prateleiras em parede, armários de parede leves, molduras, calhas para cabos, abraçadeiras de cabos, interruptores elétricos, toalheiros, sinais, detetores de movimento, cestos suspensos, etc.
Para fixação de componentes em conjunto com um parafuso para aglomerado ou madeira (sem broca, contrarrosca, rosca anelar)
Podem ser utilizadas no exterior ou em salas húmidas, em conjunto com um parafuso em aço inox
Bucha de nylon com rosca métrica M6: Para aparafusar varões roscados ou parafusos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!