Bucha de nylon

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de nylon

Buchas plásticas para cargas ligeiras (fixações secundárias)

  • Altura máx. do acessório (d a) - condição: Consoante o comprimento do parafuso
  • Comprimento necessário de parafuso (l s) .- condição: Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro da bucha Comprimento de fixação (l) Profundidade de penetração (h nom) Diâmetro nominal da broca (d 0) Número PU
Preço/PU
090310 50
10 mm 50 mm 50 mm 10 mm
09035 25
5 mm 25 mm 25 mm 5 mm
09036 30
6 mm 30 mm 30 mm 6 mm
090312 60
12 mm 60 mm 60 mm 12 mm
25 Un.
090314 75
14 mm 75 mm 75 mm 14 mm
20 Un.
09038 40
8 mm 40 mm 40 mm 8 mm
100 Un.
590801050
10 mm 50 mm 50 mm 10 mm
600 Un.
590800525
5 mm 25 mm 25 mm 5 mm
4000 Un.
590800630
6 mm 30 mm 30 mm 6 mm
2000 Un.
590800840
8 mm 40 mm 40 mm 8 mm
1200 Un.
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
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
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
  • Poliamida de alta qualidade (nylon)

  • Sem halogéneo nem silício

  • Resistência térmica de -40 °C a +80 °C

  • O batente impede a expansão prematura durante a instalação por fixação por atravessamento

  • O bloqueio por torção evita que o orifício de perfuração rode

  • O eixo da ficha de parede sem pressão de expansão evita danos no gesso e azulejos

  • Instalação por contrapino e fixação por atravessamento

  • Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D
Aviso
  • Furar tijolo perfurado com a broca rotativa (sem a ferramenta de impacto)

  • Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

  • Comprimento do parafuso = espessura de fixação (+ espessura do estuque/isolamento) + comprimento da bucha + diâmetro do parafuso