Bucha de pregar SHARK® Hammer TIPO SK A2
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de pregar SHARK® Hammer TIPO SK A2
Com uma montagem rápida e um desempenho comprovado, este produto oferece uma solução versátil para fixar cargas leves no local de montagem. Bucha com batente de embeber e parafuso em aço inox A2
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Instalação rápida e económica
- Pode ser removida através da fenda na cabeça do parafuso
- Pré-montada com parafuso correspondente
- Adequada para a fixação de dois materiais em simultâneo
- O bloqueio de impacto integrado evita a expansão prematura
- Para montagem de embeber e à face
- Resistente aos raios UV
- Resistente à deterioração (bucha plástica produzida em poliamida de alta qualidade)
- Sem halogéneo
Área de aplicação
- Pode ser utilizada em betão e alvenaria
- Para quaisquer fixações de carga leve em acabamentos interiores, nos setores da madeira, metal, instalações sanitárias e elétricas, por exemplo, fixação de barrotes, ripas, chapas de metal finas e todos os componentes para montagem de embeber
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!