Bucha de poliamida com parafuso
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
Vantagens
- Montagem rápida e económica
- A pré-montagem evita a procura do parafuso adequado
- Adequado para fixação de dois materiais em simultâneo
- É possível desaparafusar o parafuso usando a fenda na cabeça
Características
- Resistente aos raios UV
- Bucha em poliamida 6.6 de alta qualidade, resistente à deterioração
- Resistência térmica: –40°C a +150°C
- Parafuso em aço zincado
Área de aplicação
Adequado para betão, tijolo maciço, betão arejado, tijolo perfurado na vertical, betão leve e placas de gesso cartonado. Fixação de cargas leves na construção, metalúrgica, instalações sanitárias e elétricas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!