Bucha de fixação W-FA/S
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de fixação W-FA/S
Bucha de fixação para aplicações padrão em betão não fissurado. Aço galvanizado
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
Bucha de fixação para aplicações padrão em betão não fissurado. Aço galvanizado
- Aplicação muito flexível graças a 3 profundidades de fixação eficazes
- Pequenas distâncias ao eixo e ao bordo
- Fixação de atravessamento rápida
Prova de desempenho
- Avaliação Técnica Europeia ETA-02/0001 para fixação individual, opção 7, betão não fissurado: Exposição estática ou quase-estática (M6-M20)
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
Área de aplicação
- Avaliação Técnica Europeia ETA-02/0001 para fixação individual, opção 7, betão não fissurado: Exposição estática ou quase-estática (M6-M20)
- Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a DIN 4102-2:1977-09 (curva de temperatura-tempo)
Área de aplicação
- Fixação individual ou múltipla aprovada em betão de peso normal C20/25 a C50/60 (apenas betão não fissurado)
- Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação)
- Adequado para fixação de cargas médias a pesadas em betão: Montagem de, por exemplo, estruturas metálicas, perfis metálicos, suportes, placas base, calhas para cabos, tubos, estruturas de madeira, vigas, travessas, cercas etc.
- O aço galvanizado W-FA/S é adequado para utilização em áreas interiores secas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!