As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha metálica para paredes ocas, W-MH/L parafuso cabeça de queijo
A solução comprovada para fixações seguras em paredes ocas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Excelente capacidade de suporte através dos elementos de apoio expansíveis com grande diâmetro de pressão
- Aplicação fácil com os respetivos alicates
- Pré-montagem com parafuso métrico de cabeça de queijo
- O dispositivo de segurança na gola evita o avanço no furo
- É possível soltar o parafuso de cabeça de queijo sem influenciar a capacidade de suporte
Relatório de teste de resistência ao fogo no tamanho M6 e apenas para o Art. 090352666, testado em bloco oco pedra-pomes pelo IBMB e MPA
O parafuso pertencente à bucha pode ser substituído, após a expansão da bucha, por outro elemento de fixação com rosca métrica, p. ex. parafuso em forma de gancho, parafuso com olhal, parafuso com cabeça especial, A2/A4 parafuso em latão, varão roscado etc.
Em superfícies duras, p. ex. azulejos, levante as garras situadas na gola da bucha para cima (dispositivo de segurança).
Se pressionar a alavanca dianteira do alicate consegue soltá-lo.
Relatório de teste de resistência ao fogo no tamanho M6 e apenas para o Art. 090352666, testado em bloco oco pedra-pomes pelo IBMB e MPA
A bucha para fixações secundárias em paredes ocas ou paredes de construção leve, feitas com materiais de painéis e em tetos de tijolo oco ou tetos falsos, até um máximo de 45 mm de espessura do material, com cavidade por atrás.
Para fixar lâmpadas, calhas de cortinas, vigas e calhas, prateleiras, calhas de parede, molduras, pequenas caldeiras, consolas, abraçadeiras para tubos, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!