As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha para paredes ocas W-MH
Bucha universal para paredes ocas com atilho destinada a parafusos métricos, adequada para chapas de todas as espessuras (10 a 51 mm). Pode ser aplicada sem ferramenta de aplicação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Boa capacidade de sustentação devido à ampla superfície de aplicação de carga
- Área de aperto universal
- Instalação simples e fácil sem ferramenta de aplicação
- Resistência imediata - sem tempos de espera
- Todas as formas métricas de cabeça de parafuso possíveis
- É possível soltar o parafuso
Informações úteis:
As cargas devem ser introduzidas em paredes divisórias leves, em conformidade com a norma DIN 18183-1:2009-05 relativa a divisórias e revestimentos com placas de gesso em caixilhos metálicos.
- Pode ser utilizada para montagem em cavidades com parafusos métricos M5/M6/M8 em placas de gesso cartonado, placas, placas de fibras duras e tetos de pedra perfurada com uma espessura de material de até 51 mm
- Para montagem de acessórios, como suportes leves, lâmpadas, calhas, interrutores, prateleiras, sinais, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!