Bucha para placa de gesso W-GS tipo K
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha para placa de gesso W-GS tipo K
Fabricado em plástico reforçado. Para uma instalação rápida e económica em placas de gesso cartonado, sem furação prévia e sem ferramenta de aplicação adicional.
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
- Plástico de alta qualidade
- Fixação efetiva
- Montagem rápida com aparafusadora a bateria e bit adequado ao parafuso, sem necessidade de ferramenta de aplicação ou pré-furação.
- A fenda patenteada permite a colocação da bucha com um bit PZ, AW ou TX, visto que a transmissão da força ocorre através da cabeça sextavada.
- O bloqueio de rotação patenteado é acionado durante o aperto do parafuso. Quando o parafuso é desaparafusado, a bucha para placa de gesso não roda na direção inversa, permanecendo na base de fixação.
- Apenas é necessário um espaço mínimo por trás da placa (apenas 15 mm)
- O componente pode ser fixado com parafusos para madeira ou aglomerado.
- É possível introduzir a bucha para placa de gesso e o parafuso com o mesmo bit.
- A inovadora ponta centradora proporciona facilidade de posicionamento e de furação no painel.
- Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D.
Aviso
- Para fixar o componente, utilize o parafuso para bucha ASSY®-D com 4,5 mm de diâmetro ou um parafuso para madeira/aglomerado sem ponta de broca, contrarrosca ou rosca anelar.
- Utilização em zonas húmidas em combinação com parafuso de aço inox
- Tipo K fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro adequado para os painéis de gesso cartonado standard
Área de aplicação
- Para fixar itens leves em placas de gesso, ideal em combinação com o parafuso para bucha ASSY®-D com 4,5 mm de diâmetro.
- Pode ser utilizado com todos os adaptadores de bits 1/4"
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!