As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha para teto W-DN
Montagem fácil: Basta encaixar, nivelar e está pronto! Para a montagem de suspensões para o teto ou perfis em C em gesso cartonado. Para betão, aço zincado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Instalação por atravessamento
- Furo pouco profundo
- Furo com diâmetro pequeno
- Resistência imediata – sem tempos de espera
- Aplicação fácil: Martelar o pino até ficar nivelado
- Não são necessárias brocas especiais ou ferramentas de ajuste
- Fixação através de bloqueio de fricção - bucha expansiva controlada por distância
Buchas num sistema não estrutural num design redundante em betão: Aprovação técnica europeia ETA-12/0029
- Dimensionado de acordo com as Diretrizes Europeias de Aprovação Técnica (ETAG) para "Buchas metálicas para uso em betão", apêndice C, método de conceção C
- Fixação com Aprovação Técnica Europeia em betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão do betão)
- A bucha tem Aprovação Técnica Europeia para utilização em betão normal armado ou não armado com uma classe de resistência mín. C20/25 e máx. C50/60 em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12
Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (material base: betão C20/25 to C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-12/0029)
Fixações múltiplas em sistemas não estruturais em betão (para todas as direções de carga)
Foram considerados os fatores de segurança parciais das resistências regulamentadas na aprovação e um fator de segurança parcial dos efeitos de YF = 1,4. Respeitar as Diretrizes Europeias de Aprovação Técnica (ETAG), Anexo C, no caso de haver uma combinação das cargas de tração e transversais, influência ao bordo ou grupos de buchas.
Carga admissível quando exposta a fogo
Foram levados em consideração os fatores de segurança parciais para resistência com exposição ao fogo de YM,fi = 1,0, tal como recomendado na aprovação, e o fator de segurança parcial dos efeitos de YF = 1,0.
Diâmetro nominal da broca e diâmetro das arestas de corte da broca
As brocas de percussão de carboneto de tungsténio devem estar em conformidade com as especificações estabelecidas no folheto de informações do Deutsches Institut für Bautechnik (Instituto Alemão de Engenharia Civil – DIBt) e da Associação dos Fabricantes Alemães de Ferramentas (FWI) no que diz respeito aos "valores caraterísticos, requisitos e testes para brocas de percussão de alvenaria com corpo de corte de carboneto de tungsténio que são utilizadas para o fabrico de furos para fixação". As brocas de percussão da Würth cumprem as especificações definidas no folheto de informações.
Buchas num sistema não estrutural num design redundante em betão: Aprovação técnica europeia ETA-12/0029
- Dimensionado de acordo com as Diretrizes Europeias de Aprovação Técnica (ETAG) para "Buchas metálicas para uso em betão", apêndice C, método de conceção C
- Fixação com Aprovação Técnica Europeia em betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão do betão)
- A bucha tem Aprovação Técnica Europeia para utilização em betão normal armado ou não armado com uma classe de resistência mín. C20/25 e máx. C50/60 em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12
Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (material base: betão C20/25 to C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-12/0029)
- Adequado para anexar revestimentos de teto leves e tetos falsos, perfis de metal, tiras perfuradas, suspensões de arame, suspensões de vernier, tiras de madeira, laths de madeira, madeiras quadradas, etc.
- Apenas pode ser utilizado em ambientes interiores secos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!