Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha plástica W-UR 6 SymCon®
Bucha plástica W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 1
Bucha plástica W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 2
Bucha plástica W-UR 6 SymCon<SUP>®</SUP> - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha plástica W-UR 6 SymCon®

A primeira bucha plástica de série 6 com ETA para fixação múltipla em betão. Com parafuso de cabeça de embeber, fabricado em aço galvanizado, pré-montado

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Características de pós-expansão fiáveis


Permitidas por geometria do parafuso para bucha SymCon



Maior introdução de carga


O aparafusamento no parafuso SymCon resulta na compressão ideal do plástico da bucha (praticamente sem corte)



Transmissão de carga melhorada


Distribuição de carga uniforme e contínua ao longo de toda a área de expansão



Menor esforço durante a montagem


Bucha com parafuso pré-montado



O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação



Fixação através de aderência por atrito entre a bucha e a base de fixação



Bucha em poliamida de alta qualidade

Prova de desempenho

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (aço galvanizado): Aprovação técnica europeia ETA-11/0309.


A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização na fixação múltipla de sistemas sem função de suporte (por exemplo, tetos falsos, etc.).


  • Base de fixação com aprovação: Betão normal ≥ C12/15

  • Bases de fixação sem aprovação: Tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos e blocos maciços de betão leve

  • Temperaturas de instalação: Temperatura do material:≥ -20 °C Temperatura da bucha:≥ 0 °C
Aviso

Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo.

Área de aplicação

W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (aço galvanizado): Aprovação técnica europeia ETA-11/0309.


A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização na fixação múltipla de sistemas sem função de suporte (por exemplo, tetos falsos, etc.).


  • Base de fixação com aprovação: Betão normal ≥ C12/15

  • Bases de fixação sem aprovação: Tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos e blocos maciços de betão leve

  • Temperaturas de instalação: Temperatura do material:≥ -20 °C Temperatura da bucha:≥ 0 °C