Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica W-UR 6 SymCon®
A primeira bucha plástica de série 6 com ETA para fixação múltipla em betão. Com parafuso de cabeça de embeber, fabricado em aço galvanizado, pré-montado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A primeira bucha plástica de série 6 com ETA para fixação múltipla em betão. Com parafuso de cabeça de embeber, fabricado em aço galvanizado, pré-montado
Características de pós-expansão fiáveis
Permitidas por geometria do parafuso para bucha SymCon
Maior introdução de carga
O aparafusamento no parafuso SymCon resulta na compressão ideal do plástico da bucha (praticamente sem corte)
Transmissão de carga melhorada
Distribuição de carga uniforme e contínua ao longo de toda a área de expansão
Menor esforço durante a montagem
Bucha com parafuso pré-montado
O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação
Fixação através de aderência por atrito entre a bucha e a base de fixação
Bucha em poliamida de alta qualidade
W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (aço galvanizado): Aprovação técnica europeia ETA-11/0309.
A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização na fixação múltipla de sistemas sem função de suporte (por exemplo, tetos falsos, etc.).
- Base de fixação com aprovação: Betão normal ≥ C12/15
- Bases de fixação sem aprovação: Tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos e blocos maciços de betão leve
- Temperaturas de instalação: Temperatura do material:≥ -20 °C Temperatura da bucha:≥ 0 °C
Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo.
W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (aço galvanizado): Aprovação técnica europeia ETA-11/0309.
A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização na fixação múltipla de sistemas sem função de suporte (por exemplo, tetos falsos, etc.).
- Base de fixação com aprovação: Betão normal ≥ C12/15
- Bases de fixação sem aprovação: Tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos e blocos maciços de betão leve
- Temperaturas de instalação: Temperatura do material:≥ -20 °C Temperatura da bucha:≥ 0 °C
Adequada para a fixação de substruturas de teto (em madeira ou aço), ripas de madeira, calhas de metal, tetos suspensos, suportes angulares, perfis, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!