Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha plástica SHARK® UR F Aço galvanizado
Bucha plástica SHARK<SUP>® </SUP>UR F Aço galvanizado - 1
Bucha plástica SHARK<SUP>® </SUP>UR F Aço galvanizado - 2
Bucha plástica SHARK<SUP>® </SUP>UR F Aço galvanizado - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha plástica SHARK® UR F Aço galvanizado

Bucha plástica com classificação ETA abrangente para alvenaria, betão arejado e betão. Com parafuso de cabeça sextavada e anilha incorporada em aço galvanizado

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 9 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Parte da família de produtos SHARK® UR, foi testada em conjunto com mais de 100 materiais de construção como parte da ETA-08/0190

  • As buchas plásticas SHARK® UR 8 e 10 foram testadas e aprovadas para um total de 105 superfícies diferentes. Além do betão e betão arejado, estão incluídos diversos tijolos na avaliação ETA atual mais abrangente, incluindo tijolos maciços e perfurados, tijolos silico-calcário maciços e ocos, tijolos de betão maciços e perfurados e blocos ocos feitos de betão leve

  • Graças à engenhosa geometria da bucha, os "dentes" expandem em quatro direções e cravam-se no material base

  • Fixação através aderência por atrito entre a bucha e o material base

  • Bucha em poliamida de alta qualidade

  • Instalação por atravessamento

  • Resistência imediata – sem período de espera

  • Bloqueio antirrotação de elevada segurança

  • Elevada capacidade de carga graças à expansão em quatro direções

  • Melhora a transferência de carga através da distribuição uniforme e contínua da carga em toda a área de expansão

  • O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação

  • Menor esforço durante a montagem, uma vez que a bucha de expansão e o parafuso especial estão pré-montados

  • Melhora a transferência de carga em materiais de construção maciços e ocos
Prova de desempenho
  • SHARK-UR F 10 (aço galvanizado, aço inox): Avaliação Técnica Europeia ETA-08/0190

  • Relatório pericial sobre a duração da resistência ao fogo em caso de exposição a fogo
  • SHARK-UR F 10 (aço galvanizado, aço inox): Avaliação Técnica Europeia ETA-08/0190

  • Relatório pericial sobre a duração da resistência ao fogo em caso de exposição a fogo