Bucha plástica SHARK® UR F Aço galvanizado
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica SHARK® UR F Aço galvanizado
Bucha plástica com classificação ETA abrangente para alvenaria, betão arejado e betão. Com parafuso de cabeça sextavada e anilha incorporada em aço galvanizado
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
- Parte da família de produtos SHARK® UR, foi testada em conjunto com mais de 100 materiais de construção como parte da ETA-08/0190
- As buchas plásticas SHARK® UR 8 e 10 foram testadas e aprovadas para um total de 105 superfícies diferentes. Além do betão e betão arejado, estão incluídos diversos tijolos na avaliação ETA atual mais abrangente, incluindo tijolos maciços e perfurados, tijolos silico-calcário maciços e ocos, tijolos de betão maciços e perfurados e blocos ocos feitos de betão leve
- Graças à engenhosa geometria da bucha, os "dentes" expandem em quatro direções e cravam-se no material base
- Fixação através aderência por atrito entre a bucha e o material base
- Bucha em poliamida de alta qualidade
- Instalação por atravessamento
- Resistência imediata – sem período de espera
- Bloqueio antirrotação de elevada segurança
- Elevada capacidade de carga graças à expansão em quatro direções
- Melhora a transferência de carga através da distribuição uniforme e contínua da carga em toda a área de expansão
- O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação
- Menor esforço durante a montagem, uma vez que a bucha de expansão e o parafuso especial estão pré-montados
- Melhora a transferência de carga em materiais de construção maciços e ocos
Prova de desempenho
- SHARK-UR F 10 (aço galvanizado, aço inox): Avaliação Técnica Europeia ETA-08/0190
- Relatório pericial sobre a duração da resistência ao fogo em caso de exposição a fogo
- SHARK-UR F 10 (aço galvanizado, aço inox): Avaliação Técnica Europeia ETA-08/0190
- Relatório pericial sobre a duração da resistência ao fogo em caso de exposição a fogo
Área de aplicação
- Esta bucha com uma Avaliação Técnica Europeia pode ser usada como uma fixação num sistema não estrutural redundante para construções sem suporte de carga (por exemplo, fachadas, tetos falsos, etc.)
- A bucha SHARK UR e SHARK UR F pode ser fixada nos seguintes substratos de fixação: Betão, paredes em alvenaria (tijolo maciço, tijolo silico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo silico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos e blocos de betão leve maciço, tijolos de betão) e betão arejado
- Duas profundidades de colocação em materiais de construção definidos
- Temperaturas de instalação: Temperatura da base de fixação: ≥ -20 °C
- Temperatura da bucha de expansão: ≥ 0 °C
- O parafuso eletrogalvanizado pode ser utilizado no exterior ou em ambientes húmidos (se instalado corretamente), desde que a área em redor da cabeça do parafuso esteja protegida contra humidade ou chuva, de forma a que a humidade não penetre no veio da bucha. Vedante permanentemente elástico, como o art. n.º 0892 075 350 Proteção antigravilha contra gravilha de 500 ml
- Adequado para fixação de fachada, teto e substruturas de telhados (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, consolas metálicas, calhas de metal, tetos suspensos, condutas de cabos, suportes, perfis, armários montados em parede, prateleiras, etc.
- Fixações em caso de necessidade de prova da capacidade de carga sob exposição a fogo
Instruções
- Furar os blocos ou tijolos perfurados e ocos apenas com rotação (sem percussão)
- Os resíduos resultantes da furação têm de ser removidos do furo, por exemplo, utilizando a bomba de sopro, art. n.º 0903990001
- A furação em betão com uma broca de aspiração elimina a necessidade de limpar o furo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!