Bucha plástica SHARK UR, roseta de cobertura plana com parafuso cabeça de lentilha em aço galvanizado
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica SHARK UR, roseta de cobertura plana com parafuso cabeça de lentilha em aço galvanizado
Fixação universal da estrutura com geometria de bucha especial e capacidade de carga imediata com avaliação ETA para mais de 100 materiais de construção
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
Aplicação universal
- Parte da família de produtos SHARK UR, que foi testada para mais de 100 materiais de construção comprovados e modernos no total, como parte da ETA-08/0190
- Os diâmetros 8 e 10 foram testados e aprovados para um total de 105 materiais base diferentes
- Segurança melhorada devido à avaliação de peritos sobre o comportamento do fogo em betão e alvenaria
Transmissão de carga fiável
- Graças à geometria da bucha, os dentes expandem em quatro direções e cravam-se no material base
- Fixação através aderência por atrito entre a bucha e o material base
- Elevada capacidade de carga graças à expansão em quatro direções
- Melhora a transmissão de força através da introdução de carga regular e contínua ao longo de toda a área de expansão
- Praticamente sem rotação da bucha graças ao baixo binário de instalação e expansão
- Bucha em poliamida de alta qualidade
- Bloqueio antirrotação de elevada segurança
Instalação rápida
- Poupança de tempo devido à capacidade de carga imediata
- Esforço mínimo durante a montagem, uma vez que a bucha e o parafuso especial estão pré-montados
- O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação
Profundidades de fixação
- Duas profundidades de colocação em materiais de construção definidos
Prova de desempenho
- SHARK UR F (aço galvanizado, aço inox): Aprovação Técnica Europeia ETA-08/0190
- Relatório pericial sobre a classificação da resistência ao fogo em caso de exposição ao fogo
Área de aplicação
- SHARK UR F (aço galvanizado, aço inox): Aprovação Técnica Europeia ETA-08/0190
- Relatório pericial sobre a classificação da resistência ao fogo em caso de exposição ao fogo
Área de aplicação
- A bucha pode ser utilizada com uma Avaliação Técnica Europeia (ETA) para fixações múltiplas de sistemas não estruturais (por exemplo, fachadas, tetos suspensos, etc.)
- Aprovado pela avaliação ETA para mais de 100 materiais de construção, tais como vários tijolos, incluindo tijolos maciços e perfurados, tijolos de sílico-calcário maciços e ocos, betão maciço e blocos perfurados, blocos de betão leve e oco
- Adequado para paredes de betão normal, como tijolo maciço, tijolo silico-calcário maciço, tijolo perfurado verticalmente, tijolo silico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos maciços e tijolos maciços de betão leve, tijolos de betão e betão arejado
- Adequado para fixação de fachadas, tetos e substruturas de telhados (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, consolas metálicas, calhas metálicas, tetos suspensos, condutas de cabos, ângulos de união, perfis, armários de parede, prateleiras, etc.
- O parafuso galvanizado é adequado para utilização no exterior e em espaços húmidos (se instalado com cuidado), desde que a cabeça do parafuso esteja suficientemente protegida contra a humidade e a chuva forte. Recomenda-se um vedante permanentemente elástico para proteção.
- Adequado para fixações em caso de necessidade de prova da capacidade de carga sob exposição a fogo
Instruções
- Furar os blocos ou tijolos de betão perfurados e ocos apenas com rotação (sem percussão)
- Os resíduos resultantes da furação têm de ser removidos do furo, por exemplo, utilizando a bomba de sopro, Art-Nr. 0903990001
- Perfurar em betão com uma broca extração de pó significa que não é necessário limpar o furo
- Temperatura de instalação no material base ≥ -20 °C
- Temperatura de instalação da bucha ≥ 0 °C
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!