Bucha plástica SHARK® UR F, cabeça de queijo Aço galvanizado
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica SHARK® UR F, cabeça de queijo Aço galvanizado
Bucha plástica com classificação ETA abrangente para alvenaria, betão arejado e betão. Com parafuso cabeça de queijo em aço galvanizado
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
- Parte da família de produtos SHARK® UR, foi testada em conjunto com mais de 100 materiais de construção como parte da ETA-08/0190.
- As buchas plásticas SHARK® UR 8 e 10 foram testadas e aprovadas para um total de 105 substratos diferentes. Além do betão e betão arejado, estão incluídos diversos tijolos na avaliação ETA atual mais abrangente, incluindo tijolos maciços e perfurados, tijolos perfurados silício-calcário e tijolos maciços silício-calcário, tijolos de betão maciços e perfurados e tijolos de betão leve e oco
- Graças à engenhosa geometria da bucha, os "dentes" expandem em quatro direções e cravam-se no material base
- Fixação através de aderência por atrito entre a bucha e o material base
- Bucha em poliamida de alta qualidade
- Capacidade de carga imediata - sem tempos de espera
- Bloqueio antirrotação de elevada segurança
- Elevada capacidade de carga graças à expansão em quatro direções
- Melhora a transmissão de força através da introdução de carga regular e contínua ao longo de toda a área de expansão
- O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação
- Menor esforço durante a montagem, uma vez que a bucha de expansão e o parafuso especial estão pré-montados
- Melhora a transmissão de força em materiais de construção maciços e ocos
Prova de desempenho
- SHARK UR F (aço galvanizado, aço inox): Aprovação Técnica Europeia ETA-08/0190
- Relatório pericial sobre a classificação da resistência ao fogo em caso de exposição ao fogo
Área de aplicação
- SHARK UR F (aço galvanizado, aço inox): Aprovação Técnica Europeia ETA-08/0190
- Relatório pericial sobre a classificação da resistência ao fogo em caso de exposição ao fogo
Área de aplicação
- A bucha pode ser utilizada com Aprovação Técnica Europeia para fixações múltiplas em aplicações não estruturais (por exemplo, fachadas, tetos suspensos, etc.)
- A bucha SHARK UR e SHARK UR F pode ser aplicada nos seguintes materiais base: Paredes em alvenaria de betão de peso normal (tijolos maciços, tijolos maciços de silício-calcário, tijolos perfurados na vertical, tijolos perfurados de silício-calcário, blocos ocos de betão leve, tijolos e blocos maciços de betão leve, tijolos de betão) e betão arejado
- Duas profundidades de colocação em materiais de construção definidos
- Temperatura de instalação: Temperatura do material base: ≥ -20 °C
- Temperatura da bucha de expansão: ≥ 0 °C
- O parafuso galvanizado pode ser utilizado no exterior ou em ambientes húmidos (se instalado corretamente), desde que a área em redor da cabeça do parafuso esteja protegida contra humidade ou chuva, de forma a que a humidade não penetre no interior da bucha. Vedante permanentemente elástico, como o Art-Nr. 0892075350 proteção antigravilha e primário de 500 ml
- Adequado para fixação de fachadas, tetos e substruturas de telhados (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, consolas metálicas, calhas metálicas, tetos suspensos, condutas de cabos, ângulos de união, perfis, armários de parede, prateleiras, etc.
- Fixações onde é necessária prova de capacidade de carga sob exposição ao fogo
Instruções
- Furar os blocos ou tijolos perfurados e ocos apenas com rotação (sem percussão)
- Os resíduos resultantes da furação têm de ser removidos do furo, por exemplo, utilizando a bomba de sopro, Art-Nr. 0903990001
- A furação em betão com uma broca de aspiração elimina a necessidade de limpar o furo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!