Bucha plástica SHARK®UR Aço galvanizado
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica SHARK®UR Aço galvanizado
Bucha plástica com classificação ETA abrangente para alvenaria, betão arejado e betão. Com parafuso cabeça de embeber em aço galvanizado
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
- Parte da família de produtos SHARK® UR foi testada em conjunto com mais de 100 materiais de construção como parte da ETA-08/0190!
- As buchas plásticas SHARK® UR 8 e 10 foram testadas e aprovadas para um total de 105 materiais de diferentes bases. Além do betão e betão arejado, estão incluídos diversos tijolos na avaliação ETA atual mais abrangente, incluindo tijolos maciços e perfurados, tijolos perfurados silício-calcário e tijolos maciços silício-calcário, tijolos de betão maciços e perfurados e tijolos de betão leve e oco
- Graças à engenhosa geometria da bucha, os "dentes" expandem em quatro direções e cravam-se no material base
- Fixação através de aderência por atrito entre a bucha e o material base
- Bucha produzida em poliamida de alta qualidade
- Capacidade de carga imediata: sem tempo de espera
- Bloqueio antirrotação de elevada segurança
- Elevada capacidade de carga graças à expansão em quatro direções
- Melhor transmissão de força através da transferência de carga regular e contínua ao longo de toda a área de expansão
- O batente evita a expansão prematura da bucha durante a montagem
- Menor esforço durante a montagem, uma vez que a bucha e o parafuso especial estão pré-montados
- Melhor transmissão de carga em materiais de construção maciços e ocos
Prova de desempenho
- SHARK-UR (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190
- Relatório pericial sobre a classificação da resistência ao fogo em caso de exposição ao fogo
Área de aplicação
- SHARK-UR (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190
- Relatório pericial sobre a classificação da resistência ao fogo em caso de exposição ao fogo
Área de aplicação
- A bucha pode ser utilizada com Aprovação Técnica Europeia para buchas em sistemas não estruturais baseados num design redundante (por exemplo, fachadas, tetos suspensos, etc.)
- A bucha SHARK UR e SHARK UR F pode ser aplicada nos seguintes materiais base: Paredes de alvenaria normais (tijolos maciços, tijolos maciços silício-calcário, tijolos perfurados na vertical, tijolos perfurados silício-calcário, blocos de betão leve e oco, tijolos e blocos de betão leve maciço, tijolos de betão) e betão arejado
- Duas profundidades de colocação em materiais de construção definidos
- Temperaturas de instalação: Temperatura do material base: ≥ -20 °C
- Temperatura da bucha: ≥ 0 °C
- O parafuso galvanizado pode ser utilizado no exterior ou em ambientes húmidos (se instalado corretamente), desde que a área em redor da cabeça do parafuso esteja protegida contra humidade ou chuva, de forma a que a humidade não penetre na bucha. Vedante permanentemente elástico, como o Art-Nr. 0892075350 proteção antigravilha e carroçaria 500 ml
- Adequado para fixação de fachada, teto e substruturas de telhados (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, consolas metálicas, calhas metálicas, tetos suspensos, condutas de cabos, suportes angulares, perfis, armários montados em parede, prateleiras, etc.
- Fixações em caso de necessidade de prova da capacidade de carga sob exposição ao fogo
Instruções
- Furar os tijolos e blocos de betão ocos apenas com rotação (sem mecanismo de impacto)
- Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo, por exemplo, utilizando o soprador, Art-Nr. 0903990001
- A perfuração em betão com uma broca de aspiração elimina a necessidade de limpar o furo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!