Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha plástica SHARK®UR Aço inox A4
Bucha plástica SHARK<SUP>®</SUP>UR Aço inox A4 - 1
Bucha plástica SHARK<SUP>®</SUP>UR Aço inox A4 - 2
Bucha plástica SHARK<SUP>®</SUP>UR Aço inox A4 - 3
Bucha plástica SHARK<SUP>®</SUP>UR Aço inox A4 - 4
Bucha plástica SHARK<SUP>®</SUP>UR Aço inox A4 - 5
Bucha plástica SHARK<SUP>®</SUP>UR Aço inox A4 - 6

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha plástica SHARK®UR Aço inox A4

Bucha plástica com classificação ETA abrangente para alvenaria, betão arejado e betão. Com parafuso de cabeça de embeber em aço inox A4

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Parte da família de produtos SHARK® UR foi testada em conjunto com mais de 100 materiais de construção como parte da ETA-08/0190!

  • As buchas plásticas SHARK® UR 8 e 10 foram testadas e aprovadas para um total de 105 substratos diferentes. Além do betão e betão arejado, estão incluídos diversos tijolos na avaliação ETA atual mais abrangente, incluindo tijolos maciços e perfurados, tijolos perfurados silício-calcário e tijolos maciços silício-calcário, tijolos de betão maciços e perfurados e tijolos de betão leve e oco

  • Graças à engenhosa geometria da bucha, os "dentes" expandem em quatro direções e cravam-se no material base

  • Fixação através aderência por atrito entre a bucha e o material base

  • Bucha em poliamida de alta qualidade

  • Resistência imediata - sem tempos de espera

  • Bloqueio antirrotação de elevada segurança

  • Elevada capacidade de carga graças à expansão em quatro direções

  • Melhora a transmissão de força através da introdução de carga regular e contínua ao longo de toda a área de expansão

  • O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação

  • Menor esforço durante a montagem, uma vez que a bucha de expansão e o parafuso especial estão pré-montados

  • Melhora a transmissão de força em materiais de construção maciços e ocos
Prova de desempenho
  • SHARK UR (aço galvanizado, aço inox): Avaliação Técnica Europeia ETA-08/0190

  • Relatório pericial sobre a classificação da resistência ao fogo em caso de exposição ao fogo
Área de aplicação
  • SHARK UR (aço galvanizado, aço inox): Avaliação Técnica Europeia ETA-08/0190

  • Relatório pericial sobre a classificação da resistência ao fogo em caso de exposição ao fogo