Bucha plástica SHARK®UR Aço inox A4
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica SHARK®UR Aço inox A4
Bucha plástica com classificação ETA abrangente para alvenaria, betão arejado e betão. Com parafuso de cabeça de embeber em aço inox A4
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
- Parte da família de produtos SHARK® UR foi testada em conjunto com mais de 100 materiais de construção como parte da ETA-08/0190!
- As buchas plásticas SHARK® UR 8 e 10 foram testadas e aprovadas para um total de 105 substratos diferentes. Além do betão e betão arejado, estão incluídos diversos tijolos na avaliação ETA atual mais abrangente, incluindo tijolos maciços e perfurados, tijolos perfurados silício-calcário e tijolos maciços silício-calcário, tijolos de betão maciços e perfurados e tijolos de betão leve e oco
- Graças à engenhosa geometria da bucha, os "dentes" expandem em quatro direções e cravam-se no material base
- Fixação através aderência por atrito entre a bucha e o material base
- Bucha em poliamida de alta qualidade
- Resistência imediata - sem tempos de espera
- Bloqueio antirrotação de elevada segurança
- Elevada capacidade de carga graças à expansão em quatro direções
- Melhora a transmissão de força através da introdução de carga regular e contínua ao longo de toda a área de expansão
- O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação
- Menor esforço durante a montagem, uma vez que a bucha de expansão e o parafuso especial estão pré-montados
- Melhora a transmissão de força em materiais de construção maciços e ocos
Prova de desempenho
- SHARK UR (aço galvanizado, aço inox): Avaliação Técnica Europeia ETA-08/0190
- Relatório pericial sobre a classificação da resistência ao fogo em caso de exposição ao fogo
Área de aplicação
- SHARK UR (aço galvanizado, aço inox): Avaliação Técnica Europeia ETA-08/0190
- Relatório pericial sobre a classificação da resistência ao fogo em caso de exposição ao fogo
Área de aplicação
- A bucha pode ser utilizada com Avaliação Técnica Europeia para buchas em sistemas não estruturais baseados num design redundante (por exemplo, fachadas, tetos suspensos, etc.)
- A bucha SHARK UR e SHARK UR F pode ser aplicada nos seguintes materiais base: Paredes em alvenaria de betão de peso normal (tijolos maciços, tijolos maciços de silíco-calcário, tijolos perfurados na vertical, tijolos perfurados de silíco-calcário, blocos ocos em betão leve, tijolos e blocos maciços em betão leve, tijolos de betão) e betão arejado
- Duas profundidades de colocação em materiais de construção definidos
- Temperaturas de instalação: Temperatura do material base: ≥ -20 °C
- Temperatura da bucha de expansão: ≥ 0 °C
- Versão em aço inox para aplicações no exterior ou em divisões húmidas
- Adequado para fixação de fachadas, tetos e substruturas de telhados (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, consolas metálicas, calhas metálicas, tetos suspensos, condutas de cabos, ângulos de união, perfis, armários de parede, prateleiras, etc.
- Fixações onde é necessária prova de capacidade de carga sob exposição ao fogo
Instruções
- Furar os blocos ou tijolos de betão perfurados e ocos apenas com rotação (sem percussão)
- Os resíduos resultantes da furação têm de ser removidos do furo, por exemplo, utilizando a bomba de sopro, Art-Nr. 0903990001
- A furação em betão com uma broca de aspiração elimina a necessidade de limpar o furo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!