Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica W-RD
É possível utilizar no exterior ou em ambientes húmidos em conjunto com parafuso de aço inox
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Montagem trespassante
- Baixo binário de aperto do parafuso – ligeira expansão da bucha, ela não roda com o parafuso
- Bloqueio de torção forte
- Expansão em 4 direções, elevada capacidade de carga
- Melhor transmissão de força: Distribuição uniforme e contínua da carga ao longo de toda a área de expansão
- O batente impede a expansão prematura da bucha durante a instalação
- Bucha em poliamida de alta qualidade
- Sem halogéneo nem silicone
- Estabilidade térmica de -40 °C a +80 °C
Dados técnicos apurados no laboratório de ensaio da Würth
- Furar os blocos perfurados e ocos com movimento rotativo (sem percussão)
- Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo
- Comprimento do parafuso = comprimento da bucha + 1 Ø do parafuso
- Utilizar parafusos para aglomerado ou madeira SEM pontas com rosca otimizada (por exemplo, sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar, etc.)
Dados técnicos apurados no laboratório de ensaio da Würth
Fixações secundárias
Betão, alvenaria de tijolo compacto e perfurado.
Adequada para a fixação de, por exemplo, roupeiros, varões de cortinados, prateleiras de parede, armários de parede leves, espelhos, molduras, abraçadeiras para cabos, interruptores elétricos, lavatórios, ripas de madeira, calhas de metal, suportes angulares, perfis, sinais de informação.
Materiais base
Paredes de alvenaria normais (tijolos compactos, tijolos compactos de silício-calcário, tijolos perfurados verticalmente, tijolos perfurados de silício-calcário, blocos de betão leve e oco, tijolos e blocos de betão leve compacto, tijolos de betão) e betão arejado
Temperaturas de instalação
Temperatura do material base: ≥ -20 °C, temperatura da bucha: ≥ 0 °C
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!