Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica W-UR 10, aço inox A4
Com parafuso de cabeça de embeber, aço inox, A4. Fixação múltipla de sistemas que não suportam carga: Betão, tijolo perfurado e maciço e betão arejado.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Fixação através de aderência por atrito entre a bucha e a base de fixação
- Bucha de expansão de poliamida de alta qualidade
- Fixação trespassante
- Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera
- Binário mínimo de aperto do parafuso → "ligeira" expansão da bucha, a bucha não roda no furo
- Bloqueio de torção muito forte
- Elevada capacidade de suporte de carga, expansão em quatro direções
- Melhor transmissão de força: Distribuição de carga uniforme e contínua ao longo de toda a área de expansão
- Bucha plástica universal (betão, alvenaria de tijolo perfurado e maciço, betão arejado)
- O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação
- Bucha de expansão e parafuso especial pré-montado → instalação mais fácil
- Melhor transmissão de força em materiais maciços e ocos
- Furar blocos perfurados e ocos com rotação (sem percussão)
- Para a fixação em tijolo maciço e em tijolo sílico-calcário, recomendamos que efetue testes de extração devido aos diferentes processos de fabrico dos tijolos.
- Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo
W-UR 10 (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190
Bucha de poliamida de alta qualidade
Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo maciço, betão arejado)
W-UR 10 com resistência ao fogo: Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)
Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo sílico-calcário maciço, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco)
- A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização na fixação múltipla de sistemas sem função de suporte (por exemplo, fachadas, tetos falsos, etc.)
- As buchas W-UR e W-UR F podem ser aplicadas nos seguintes materiais: Betão normal, paredes em alvenaria (tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos maciços e blocos de betão leve, tijolos de betão), betão arejado
- Temperaturas de instalação: Temperatura da base de fixação: ≥ -20 °C
- Temperatura da bucha de expansão: ≥ 0 °C
- O parafuso em aço inox pode ser utilizado no exterior, em atmosferas industriais e em áreas costeiras
- Adequado para a fixação de substruturas de fachada, teto e telhado (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, suportes de metal, calhas de metal, tetos falsos, calhas para cabos, suportes angulares, perfis, armários montados em parede, prateleiras, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!