Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha plástica W-UR 10, aço inox A4
Bucha plástica W-UR 10, aço inox A4 - 1
Bucha plástica W-UR 10, aço inox A4 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha plástica W-UR 10, aço inox A4

Com parafuso de cabeça de embeber, aço inox, A4. Fixação múltipla de sistemas que não suportam carga: Betão, tijolo perfurado e maciço e betão arejado.

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
  • Fixação através de aderência por atrito entre a bucha e a base de fixação

  • Bucha de expansão de poliamida de alta qualidade

  • Fixação trespassante

  • Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera

  • Binário mínimo de aperto do parafuso → "ligeira" expansão da bucha, a bucha não roda no furo

  • Bloqueio de torção muito forte

  • Elevada capacidade de suporte de carga, expansão em quatro direções

  • Melhor transmissão de força: Distribuição de carga uniforme e contínua ao longo de toda a área de expansão

  • Bucha plástica universal (betão, alvenaria de tijolo perfurado e maciço, betão arejado)

  • O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação

  • Bucha de expansão e parafuso especial pré-montado → instalação mais fácil

  • Melhor transmissão de força em materiais maciços e ocos
Aviso
  • Furar blocos perfurados e ocos com rotação (sem percussão)

  • Para a fixação em tijolo maciço e em tijolo sílico-calcário, recomendamos que efetue testes de extração devido aos diferentes processos de fabrico dos tijolos.

  • Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

W-UR 10 (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190


Bucha de poliamida de alta qualidade


Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo maciço, betão arejado)


W-UR 10 com resistência ao fogo: Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)


Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo sílico-calcário maciço, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco)