Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha plástica W-UR 10, aço galvanizado
Bucha plástica W-UR 10, aço galvanizado - 1
Bucha plástica W-UR 10, aço galvanizado - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha plástica W-UR 10, aço galvanizado

A primeira bucha plástica com aprovação ETA. Testada e aprovada em mais de 60 tipos de pedra e em betão arejado. Com parafuso de cabeça de embeber de aço zincado
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
Fixação através de aderência por atrito entre a bucha e a base de fixação



Bucha em poliamida de alta qualidade



Fixação trespassante



Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera



A bucha não roda no furo


  • O binário de aperto do parafuso é mínimo

  • Ligeira expansão da bucha


Elevada segurança de aperto



Elevada capacidade de carga


Expansão em quatro direções



Melhor transmissão de força


Distribuição de carga uniforme e contínua ao longo de toda a área de expansão



O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação



Menor esforço durante a montagem


Bucha com parafuso pré-montado



Melhor transmissão de força em materiais maciços e ocos

Aviso
  • Furar blocos perfurados e ocos com rotação (sem percussão)

  • Para a fixação em tijolo maciço e em tijolo sílico-calcário, recomendamos que efetue testes de extração devido aos diferentes processos de fabrico dos tijolos.

  • Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

W-UR 10 (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190


Bucha em poliamida de alta qualidade


Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo maciço, betão arejado)


W-UR 10 com resistência ao fogo: Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)


Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo sílico-calcário maciço, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco)