Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha plástica W-UR 8
Bucha plástica W-UR 8 - 1
Bucha plástica W-UR 8 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha plástica W-UR 8

Bucha plástica testada e aprovada em mais de 90 tipos de pedra e em betão arejado. Também para instalação de janelas (aprovado para montagem em revelação). Com parafuso de cabeça de embeber de aço zincado

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera



A bucha não roda no furo


  • O binário de aperto do parafuso é mínimo

  • Ligeira expansão da bucha


Elevada capacidade de carga


Expansão em quatro direções



2 profundidades de inserção



Melhor transmissão de força em materiais maciços e ocos


Distribuição de carga uniforme e contínua ao longo de toda a área de expansão



O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação



Instalação mais fácil


Bucha com parafuso pré-montado



Fixação através de aderência por atrito entre a bucha e a base de fixação



Fixação trespassante

Prova de desempenho

Licença de construção geral Z-21.2-1838


Aprovação técnica europeia ETA-08/0190



Resistência ao fogo:


Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)


Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo maciço sílico-calcário, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco) Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (pedra perfurada na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo sólido, betão arejado)

Aviso
  • Furar blocos perfurados e ocos com rotação (sem percussão)

  • Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

  • Para a fixação em tijolo maciço e em tijolo sílico-calcário, recomendamos que efetue testes de extração devido aos diferentes processos de fabrico dos tijolos
Área de aplicação

Licença de construção geral Z-21.2-1838


Aprovação técnica europeia ETA-08/0190



Resistência ao fogo:


Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)


Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo maciço sílico-calcário, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco) Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (pedra perfurada na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo sólido, betão arejado)