Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica W-UR F 10
Parafuso de cabeça sextavada com anilha prensada, aço galvanizado com aprovação ETA para mais de 60 pedras e betão arejado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fixação através aderência por atrito entre a bucha e o material base
Bucha em poliamida de primeira qualidade
Fixação de atravessamento
Resistência imediata – sem tempos de espera
Praticamente sem rotação da bucha
- Binário de instalação reduzido do parafuso
- Expansão "ligeira" da bucha
Elevada capacidade de carga graças à expansão em quatro direções
O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação
Menor esforço durante a montagem
A bucha e o parafuso especial estão pré-montados
Não precisa de uma anilha em U adicional e evita a corrosão por contacto
Melhora a transmissão de força em materiais de construção compactos e ocos
Temperaturas de instalação:
- Temperatura do material base: ≥ -20 °C
- Temperatura da bucha: ≥ 0 °C
- Furar os blocos perfurados e ocos com movimento rotativo (sem percussão)
- Para fixar em tijolo maciço e tijolo sílico-calcário maciço, recomendamos a realização de testes de extração devido às diferenças que existem na fabricação de tijolos.
- Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo
Aprovação técnica europeia: Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão e alvenaria
W-UR 10 (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190 para fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão e alvenaria
Bucha em poliamida de alta qualidade
Resistência ao fogo, betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)
Resistência ao fogo, alvenaria: Carga de tração: F30 (tijolo sílico-calcário maciço, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco)
Resistência ao fogo, alvenaria: Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (tijolo perfurado verticalmente, tijolo sílico-calcário oco, tijolo maciço, betão arejado)
- A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização na fixação múltipla de sistemas não estruturais (por exemplo, fachadas, tetos falsos, etc.)
- Pode ser fixada nas seguintes bases de fixação: Betão, paredes em alvenaria (tijolo maciço, tijolo silico-calcário maciço, tijolo perfurado verticalmente, tijolo silico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos maciços e tijolos maciços de betão leve, tijolos de betão), betão arejado
- O parafuso galvanizado pode ser utilizado no exterior ou em espaços húmidos (se instalado com cuidado), desde que a área em redor da cabeça do parafuso esteja protegida contra humidade ou chuva, para garantir que a humidade não consegue penetrar no interior da bucha (tinta adequada)
- Adequado para fixação de fachada, teto e substruturas de telhados (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, consolas metálicas, calhas de metal, tetos suspensos, condutas de cabos, suportes angulares, perfis, armários montados em parede, prateleiras, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!