Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica Parafuso sextavado W-UR F 10 e anilha incorporada, aço galvanizado
Com aprovação ETA para mais de 60 tipos de pedra e betão arejado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fixação através de aderência por atrito entre a bucha e a base de fixação
Bucha em poliamida de alta qualidade
Fixação trespassante
Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera
A bucha não roda no furo
- O binário de aperto do parafuso é mínimo
- Ligeira expansão da bucha
Elevada capacidade de carga; expansão em quatro direções
O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação
Menor esforço durante a montagem
Bucha com parafuso pré-montado
Não precisa de uma anilha em U adicional e impede a corrosão por contacto
Melhor transmissão de força em materiais de construção maciços e ocos
Temperaturas de instalação:
- Temperatura da base de fixação: ≥ -20 °C
- Temperatura da bucha: > 0 °C
- Furar blocos perfurados e ocos com rotação (sem percussão)
- Para a fixação em tijolo maciço e em tijolo sílico-calcário, recomendamos que efetue testes de extração devido aos diferentes processos de fabrico dos tijolos.
- Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo
Aprovação técnica europeia: Fixação múltipla de sistemas sem função de suporte em betão e alvenaria
W-UR 10 (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190 para fixação múltipla de sistemas sem capacidade de carga em betão e alvenaria
Bucha em poliamida de alta qualidade
Resistência ao fogo, betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020)
Resistência ao fogo, alvenaria: Carga de tração: F30 (tijolo sílico-calcário maciço, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco)
Resistência ao fogo, alvenaria: Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo maciço, betão arejado)
- A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização na fixação múltipla de sistemas sem sustentação de carga (por exemplo, fachadas, tetos suspensos, etc.)
- Pode ser aplicada nas seguintes bases de fixação: Betão normal, paredes em alvenaria (tijolo maciço, tijolo maciço sílico-calcário, pedra perfurada na vertical, tijolo sílico-calcário oco, blocos de betão leve e oco, tijolos e blocos maciços feitos de betão leve, tijolos de betão), betão arejado
- O parafuso galvanizado pode ser utilizado no exterior ou em espaços húmidos (se instalado com cuidado), desde que a área em redor da cabeça do parafuso esteja protegida contra humidade ou chuva, de forma a que a humidade não penetre no interior da bucha (tinta adequada)
- Adequada para a fixação de substruturas de fachada, teto e telhado (em madeira ou aço), vigas de madeira, ripas de madeira, suportes de metal, calhas de metal, tetos suspensos, calhas para cabos, suportes angulares, perfis, armários montados em parede, prateleiras, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!