Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha plástica W-UR F 8, aço galvanizado
Bucha plástica W-UR F 8, aço galvanizado - 1
Bucha plástica W-UR F 8, aço galvanizado - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha plástica W-UR F 8, aço galvanizado

A mais versátil bucha plástica com aprovação ETA. Testada e aprovada em mais de 90 tipos de pedra e em betão arejado. Com parafuso sextavado em aço galvanizado

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Com parafuso sextavado, aço galvanizado e anilha incorporada

  • Fixação trespassante

  • Capacidade de carga imediata – sem tempo de espera

  • Binário mínimo de aperto do parafuso → "ligeira" expansão da bucha, a bucha não roda no furo

  • 2 profundidades de inserção (hnom = 50 + 70 mm): Betão >= C12/15; tijolo maciço >= Mz 10 (>= NF); tijolo perfurado na vertical >= HLz 8 (>= 2DF); tijolo sílico-calcário maciço >= KS 10 (>= NF); tijolo sílico-calcário oco >= KS L 6 (>= 2DF); tijolo sílico-calcário oco >= KS L 6 (>= 12DF); blocos maciços de betão normal >= Vbn 10 (>= NF); blocos maciços de betão leve >= V 2 (>= NF)

  • Expansão em quatro direções – elevada capacidade de suporte de carga

  • Melhor transmissão de força: Distribuição de carga uniforme e contínua ao longo de toda a área de expansão

  • Bucha plástica universal (betão, alvenaria de tijolo perfurado e maciço, betão arejado)

  • O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação

  • Bucha de expansão e parafuso especial pré-montado — instalação mais fácil

  • A bucha tipo W-UR F não precisa de uma anilha em U adicional e impede a corrosão por contacto

  • Melhor transmissão de força em materiais maciços e ocos; fixação através bloqueio de fricção entre a bucha de expansão e a base de fixação
Prova de desempenho

W-UR 8, W-UR F 8 (aço galvanizado, aço inox): Licença de construção geral Z-21.2-1838


W-UR 8 e W-UR F 8 (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190


Bucha em poliamida de alta qualidade


W-UR 8 com resistência ao fogo: Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020) Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo sílico-calcário maciço, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco) Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo maciço, betão arejado)

Aviso

Informações úteis:


Furar blocos perfurados e ocos com rotação (sem percussão)


Para a fixação em tijolo maciço e em tijolo sílico-calcário, recomendamos que efetue testes de extração devido aos diferentes processos de fabrico dos tijolos.


Os resíduos resultantes da perfuração têm de ser removidos do furo

Área de aplicação

W-UR 8, W-UR F 8 (aço galvanizado, aço inox): Licença de construção geral Z-21.2-1838


W-UR 8 e W-UR F 8 (aço galvanizado, aço inox): Aprovação técnica europeia ETA-08/0190


Bucha em poliamida de alta qualidade


W-UR 8 com resistência ao fogo: Betão: Cargas de tração e transversais, R30, R60, R90, R120 (em conformidade com o relatório técnico TR 020) Carga de tração em alvenaria: F30 (tijolo sílico-calcário maciço, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário oco) Carga transversal: F30, F60, F90, F120 (tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, tijolo maciço, betão arejado)