Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha plástica W-RD Com rebordo em cor natural.

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha plástica W-RD Com rebordo em cor natural.

Sem aprovação

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Montagem trespassante

  • Capacidade imediata de sustentação de carga – sem tempo de espera

  • Baixo binário de aperto do parafuso — ligeira expansão da bucha, ela não roda com o parafuso

  • Bloqueio de torção forte

  • Expansão em quatro direções — elevada capacidade de suporte de carga

  • Melhor transmissão de força: Distribuição uniforme e contínua da carga ao longo de toda a área de expansão

  • O batente evita a expansão prematura da bucha durante a instalação

  • Fixação através de aderência por atrito entre a bucha de expansão e a base de fixação

  • Bucha de expansão fabricada em poliamida de alta qualidade

  • Sem halogéneo nem silicone

  • Resistência térmica de -40°C a +80°C
Prova de desempenho

Dados de desempenho determinados no laboratório de ensaio da Würth

Aviso

Informações úteis:


Furar blocos perfurados e ocos com uma broca (sem percussão).


O pó resultante da perfuração tem de ser removido do furo.


Comprimento do parafuso = comprimento da bucha + 1 x diâmetro do parafuso.


Utilizar parafusos para aglomerado ou madeira SEM pontas com rosca otimizada (broca, contrarrosca, rosca anelar, etc.).

Dados de desempenho determinados no laboratório de ensaio da Würth