Bucha plástica universal ZEBRA Shark® com gola
Bucha plástica universal ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> com gola - 1
Bucha plástica universal ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> com gola - 2
Bucha plástica universal ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> com gola - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha plástica universal ZEBRA Shark® com gola

Bucha universal para fixações em quase todos os materiais de construção (gama de carga baixa)

  • Material: Polipropileno
  • Comprimento necessário de parafuso (l s) .- condição: Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso
  • Altura máx. do acessório (d a) - condição: Consoante o comprimento do parafuso

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro da bucha Diâmetro necessário de parafuso Comprimento de fixação (l) Diâmetro nominal da broca (d 0) Número PU
Preço/PU
090600532
5 mm 3,5 mm 32 mm 5 mm
200 Un.
090600637
6 mm 4,5 mm 37 mm 6 mm
200 Un.
090600737
7 mm 5 mm 37 mm 7 mm
100 Un.
090600752
7 mm 5 mm 52 mm 7 mm
100 Un.
090601062
10 mm 7 mm 62 mm 10 mm
100 Un.
090601272
12 mm 72 mm 12 mm
25 Un.
090600852
8 mm 6 mm 52 mm 8 mm
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
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
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
  • Totalmente resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento

  • Termicamente estável de -40 °C a +100 °C

  • Cor: Madrepérola branco

  • A rosca pré-formada significa um binário de inserção reduzido para o parafuso WÜPOFAST

  • As extremidades de bloqueio longitudinal evitam a rotação

  • É possível a utilização de um único diâmetro de parafuso, independentemente da aplicação

  • Os segmentos de expansão unem-se ou separam-se para o bloqueio positivo em paredes ocas/pedra perfurada

  • Rosca pré-formada na cabeça

  • Divisão de três vias para fixação através do bloqueio positivo ou do bloqueio de fricção

  • As abas agem como um dispositivo antirrotação no tijolo de bloco maciço ou oco

  • Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D