Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha universal 2C SHARK® TWIST Uma bucha. Oito nós.
A inovadora bucha universal combina desempenho, flexibilidade e facilidade de instalação, oferecendo assim uma ampla gama de aplicações possíveis.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Instalação rápida e flexível
- Fácil: Pode ser nivelada apenas com um dedo sem a necessidade de um martelo
- Rápida: Inserção muito fácil do parafuso
- Versátil: Para roscas de madeira e roscas métricas
- Flexível: Cada tamanho de bucha pode ser combinado com vários diâmetros de parafuso
Elevado nível de segurança
- Inovadora: Torção de 8 nós com superfície de contacto extremamente larga
- Testada: Valores de carga elevados, testados
- Otimizada: Baixo binário de instalação e maior aperto
- Nenhuma rotação da bucha no furo
- Certificada: Avaliação ETA para fixações múltiplas em betão e alvenaria em conjunto com o parafuso para bucha ASSY®-D
Resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento
- Resistente a UV < 6 semanas
- Sem halogéneo nem silicone
EXTRA: Graças à composição especial em plástico da SHARK® TWIST, até parafusos com roscas métricas podem ser aparafusados sem problemas, por exemplo, pernos ou varões roscados para itens suspensos em instalações de canalização ou parafusos métricos
ETA-22/0877
ETA-22/0877
- Bucha plástica universal
- Pode ser utilizada em betão, tijolo maciço, silício-calcário, tijolo perfurado verticalmente, tijolo perfurado silício-calcário, betão arejado, gesso cartonado, placas de fibra de gesso
- Adequada para fixar cargas leves a médias, tais como varões de cortinados, prateleiras em parede, armários suspensos leves, molduras, espelhos, lâmpadas, calhas para cabos, abraçadeiras para cabos, interruptores elétricos, lavatórios, toalheiros, sinalética e detetores de movimento
- Para fixar componentes em conjunto com um parafuso para aglomerado ou madeira
- Pode ser utilizada no exterior ou em ambientes húmidos em conjunto com parafuso de aço inox
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!