Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha plástica universal SHARK® Pro
A bucha plástica mais versátil. Torce em materiais ocos e expande em materiais compactos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A bucha plástica mais versátil. Torce em materiais ocos e expande em materiais compactos
Garante bloqueio em todas as cavidades e expansão em todos os materiais sólidos
- O dispositivo antirrotação evita a rotação no furo
- A cabeça da bucha patenteada torce o corpo da bucha quando o parafuso é aparafusado
Instalação rápida e fácil
Binário de instalação reduzido e binário de fixação elevado
Adequada para instalação pré-posicionada e por fixação por atravessamento
- Rebordo da bucha rebatível
- O batente impede a expansão prematura durante a montagem de atravessamento
Resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento
- Resistente a UV < 6 semanas
- Fabricada em poliamida de alta qualidade (Nylon)
Sem halogéneo nem silicone
Termicamente estável de -40 °C a +100 °C
Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D















Bucha plástica universal
Em betão, tijolo maciço, tijolo sílico-calcário maciço, tijolo perfurado na vertical, tijolo sílico-calcário oco, betão arejado, placa de gesso, painéis de gesso
Adequada para fixação
Roupeiros, varões de cortinados, prateleiras em parede, armários de parede leves, molduras, espelhos, candeeiros, calhas para cabos, braçadeiras para cabos, interruptores elétricos, lavatórios, toalheiros, sinais, detetores de movimento, etc.
Para fixar componentes com um parafuso para aglomerado ou madeira (sem ponta de broca, contrarrosca, rosca anelar) (por exemplo ASSY-D)
Pode ser utilizado no exterior ou em salas húmidas com um parafuso de aço inox
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!