Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Bucha universal de plástico Zebra Shark® sem rebordo
Bucha universal de plástico Zebra Shark<SUP>®</SUP> sem rebordo - 1
Bucha universal de plástico Zebra Shark<SUP>®</SUP> sem rebordo - 2
Bucha universal de plástico Zebra Shark<SUP>®</SUP> sem rebordo - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha universal de plástico Zebra Shark® sem rebordo

Bucha universal para fixações em quase todos os materiais de construção (gama de carga baixa)

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes
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
  • Totalmente resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento

  • Termicamente estável de -40 °C a +100 °C

  • Cor: Madrepérola vermelho

  • A rosca pré-formada significa um binário de inserção reduzido para o parafuso WÜPOFAST

  • As extremidades de bloqueio longitudinal evitam a rotação

  • É possível a utilização de um único diâmetro de parafuso, independentemente da aplicação

  • Os segmentos de expansão unem-se ou separam-se para o bloqueio positivo em paredes ocas/pedra perfurada

  • Rosca pré-formada na cabeça

  • Divisão de três vias para fixação através do bloqueio positivo ou do bloqueio de fricção

  • As abas agem como um dispositivo antirrotação no tijolo de bloco maciço ou oco

  • Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D
Área de aplicação