Bucha universal de plástico Zebra Shark® sem rebordo
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha universal de plástico Zebra Shark® sem rebordo
Bucha universal para fixações em quase todos os materiais de construção (gama de carga baixa)
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
Bucha universal para fixações em quase todos os materiais de construção (gama de carga baixa)
- Totalmente resistente à corrosão, intempéries e envelhecimento
- Termicamente estável de -40 °C a +100 °C
- Cor: Madrepérola vermelho
- A rosca pré-formada significa um binário de inserção reduzido para o parafuso WÜPOFAST
- As extremidades de bloqueio longitudinal evitam a rotação
- É possível a utilização de um único diâmetro de parafuso, independentemente da aplicação
- Os segmentos de expansão unem-se ou separam-se para o bloqueio positivo em paredes ocas/pedra perfurada
- Rosca pré-formada na cabeça
- Divisão de três vias para fixação através do bloqueio positivo ou do bloqueio de fricção
- As abas agem como um dispositivo antirrotação no tijolo de bloco maciço ou oco
- Para a montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D
Área de aplicação
Área de aplicação
- Pode ser utilizada com o diâmetro máximo do parafuso em tijolo de bloco maciço e oco, de forma a garantir uma boa capacidade de sustentação
- Em painéis de placa de gesso cartonado, cartão, painéis de madeira, etc.
- Para utilização com cavilhas roscadas, ganchos, parafusos com olhal, parafusos WÜPOFAST, parafusos ECOFAST, parafusos para madeira (por exemplo, ASSY-D)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!