Bucha metálica para paredes ocas W-MH
Bucha metálica para paredes ocas W-MH - 1
Bucha metálica para paredes ocas W-MH - 2
Bucha metálica para paredes ocas W-MH - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha metálica para paredes ocas W-MH

Bucha/parafuso: Aço galvanizado

  • Descrição de tipo: W-MH/L
  • Versão: Com parafuso cabeça de lentilha
  • Material: ST
  • Superfície: Galvanizado
  • Profundidade do furo (t) - condição: Comprimento da cavilha + 5 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tipo de rosca x diâmetro da âncora Espessura mín./máx. do painel/espessura do espelho (d a) Diâmetro nominal da broca (d 0) Comprimento da manga Número PU
Preço/PU
090352553
M5 5-16 mm 10 mm 53 mm
100 Un.
090352637
M6 5-13 mm 12 mm 37 mm
100 Un.
090352655
M6 5-16 mm 12 mm 55 mm
100 Un.
090352666
M6 16-32 mm 12 mm 53 mm
100 Un.
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
Information on price display
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
Abrir no catálogo geral
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
  • Quando a bucha tiver expandido, o parafuso padrão para a bucha pode ser substituído por um fixador diferente com uma rosca métrica do mesmo tamanho, por exemplo, gancho roscado, olhal, parafuso com cabeça especial, parafuso de latão A2/A4, varão roscado, etc.

  • O parafuso pode ser removido sem perda de capacidade de retenção

  • Trabalhar com alicates de montagem com roquete manual faz com que a tarefa seja mais fácil e menos cansativa como resultado da ação do roquete. Um comprimento do indicador de 30 mm faz com que a expansão posterior raramente seja necessária.

  • A expansão dos elementos de suporte com um raio de contacto amplo assegura uma excelente capacidade de sustentação

  • Pré-montagem com um parafuso métrico/varão roscado

  • O bloqueio antirrotação no colar evita o movimento no orifício de perfuração
Aviso

Pressionar a alavanca dianteira no alicate de roquete volta a libertar o alicate de roquete


Resistência ao fogo apenas testada em pedra-pomes oca

Resistência ao fogo


Exposição direta a chamas